Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, σχήμα A, DIN 471, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σχήμα A

DIN 471 απλός ανοξείδωτος χάλυβας, έκδ. standard
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛ ΑΞΟΝΩΝ DIN471 34X1,5

Αρ. είδους 04890134
EAN 4038898224150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, σχήμα A, DIN 471, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σχήμα A

Αρ. είδους 04890134

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για άξονες, DIN 471, ανοξείδωτος χάλυβας, έκδοση standard
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για άξονες

34 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

32,3 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

31,5 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

5,4 mm

Πλάτος (b1)

3,8 mm

Πάχος (s1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 471

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122