Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, σχήμα A, DIN 471, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σχήμα A
DIN 471 απλός ανοξείδωτος χάλυβας, έκδ. standard
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛ ΑΞΟΝΩΝ DIN471 25X1,2
Αρ. είδους 04890125
EAN 4058794648027
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 25 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 23,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 23,2 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 4,4 mm |
Πλάτος (b1) | 3 mm |
Πάχος (s1) | 1,2 mm |
Πρότυπα | DIN 471 |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |