Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, σχήμα A, DIN 471, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4122, σχήμα A
DIN 471 απλός ανοξείδωτος χάλυβας, έκδ. standard
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ DIN471 1.4122 D10X1,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 10 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 9,6 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 9,3 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 3,3 mm |
Πλάτος (b1) | 1,8 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
Πρότυπα | DIN 471 |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |