Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΑ SPG DIN137 A A2 D5,3

Αρ. είδους 040990010
EAN 4056807124032

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

Αρ. είδους 040990010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10 mm

Ύψος (h1)

1,8 mm

Πάχος (s1)

0,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με θόλο

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες