Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΥΡΤΕΣ DIN137 A2 A 1,7 M1,7

Αρ. είδους 040990003

EAN 4058794793277

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

Αρ. είδους 040990003
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M1.8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

1,9 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

4 mm

Ύψος (h1)

0,9 mm

Πάχος (s1)

0,25 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με θόλο

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες