Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΥΡΤΕΣ DIN137 A2 A 10 M10

Αρ. είδους 040990014

EAN 4024835314220

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

Αρ. είδους 040990014

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

4 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με θόλο

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες