Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή
DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN137 A A2 D8,4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M8 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8.4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Ύψος (h1) | 3.4 mm |
Πάχος (s1) | 0.5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Σχεδίαση | Με θόλο |
DIN | 137 |