Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A, πτυχωτή

DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα A
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN137 A A2 D6,4

Αρ. είδους 040990011
EAN 4050642218154
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11 mm

Ύψος (h1)

2,2 mm

Πάχος (s1)

0,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με θόλο

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες