Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, απλός, σχήμα A, κυρτός
DIN 137, απλός χάλυβας, σχήμα Α
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ DIN137-A-D8,4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ελατηριωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης που λειτουργούν μέσω ενός αξονικού συστήματος ελατηρίων.
Τύπος A, κυρτός
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M8 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Ύψος (h1) | 3,4 mm |
Πάχος (s1) | 0,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Με θόλο |
DIN | 137 |