Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, απλός, σχήμα A, κυρτός

DIN 137, απλός χάλυβας, σχήμα Α
ΡΟΔΕΛΑ-DIN137-A-D10,5

Αρ. είδους 043400010
EAN 4024835493741

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα A DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, απλός, σχήμα A, κυρτός

Αρ. είδους 043400010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ελατηριωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης που λειτουργούν μέσω ενός αξονικού συστήματος ελατηρίων.



Τύπος A, κυρτός

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

4 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με θόλο

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες