Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή εφαρμογής

Συσκ. εφαρμογής για απολυμ. καθαριστικό επιφ.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜ.-ΚΑΘΑΡΙΣ.A/C

Αρ. είδους 08917641

EAN 4038898297208

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή εφαρμογής

Αρ. είδους 08917641

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για συσκευή εφαρμογής απολυμαντικού καθαριστικού επιφανειών. Ειδική συσκευή καθαρισμού για γρήγορη και αξιόπιστη απολύμανση και καθαρισμό.

Ανθεκτική σχεδίαση


  • 100% πλαστικό

  • Ανθεκτικό στα περισσότερα χημικά
Ανακοίνωση

Η συσκευή εφαρμογής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ψεκασμό λεπτόρρευστων υγρών σε κοιλότητες, πάνελ και πόρτες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με απολυμαντικό καθαριστικό επιφανειών. Βιδώστε το πιστόλι ψεκασμού στο δοχείο ψεκασμού. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα ψεκασμού, με την εγκοπή στραμμένη προς τα κάτω, μέσα στο πιστόλι και σφίξτε κατά 1/4 στροφής προς τα δεξιά. Συνδέστε το πιστόλι ψεκασμού στην παροχή πεπιεσμένου αέρα. Ιδανική πίεση λειτουργίας: 3–6 bar.

Χωρητικότητα κάδου

0,75 l

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

12 bar

Ελάχ. πίεση λειτουργίας

5 bar

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Μέγ. κατανάλωση αέρα

180 l/min

Συνθήκες κατανάλωσης αέρα

στα 8 bar

Τύπος σπειρώματος

Θηλυκό σπείρωμα

Υλικό ελατηρίου

Χάλυβας

Υλικό του καπακιού

Οξικό πλαστικό POM

Υλικό κάδων

Πολυαιθυλένιο

Υλικό εύκαμπτου σωλήνα

Νάιλον, (πολυαμίδιο) 11

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Καουτσούκ νιτριλίου

Περιλαμβάνεται το Συσκευή εφαρμογής:
1 x
Βυσματούμενος μαστός με αρσενικό σπείρωμα

ΒΙΔΩΤΟ ΤΣΟΚ 1/4 ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Περιγραφή:
ET G 1/4 ίντσας
Brass
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εύκαμπτος σωλήνας ψεκαστήρα Για συσκευή εφαρμογής απολυμαντικού καθαριστικού επιφανειών

ΣΩΛΗΝ.ΨΕΚΑΣΜ.AIR COND.110CM

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες