Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C

Φυσίγγιο χρωστικής εντοπισμού διαρροών κλιματιστ.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣ.ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C 7,5ML

Αρ. είδους 0892764010

EAN 4058794199598

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C

Αρ. είδους 0892764010
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
Φθοριούχο πρόσθετο για εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a και R1234yf χωρίς μονάδα σέρβις κλιματιστικού.

Δεν απαιτείται μονάδα επισκευής κλιματιστικών για την εκτέλεση συντήρησης


Φορητό

Ανακοίνωση

Ο προσαρμογέας με αρ. είδους 0764000114, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σύνδεσμο R134a.


Ο προσαρμογέας με αρ. είδους 0764000110 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συνδέσμους R1234yf

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα κλιματισμού με ηλεκτρικούς συμπιεστές (υβριδικά, start/stop, ηλεκτρικά οχήματα).

Οδηγίες

Βιδώστε τον προσαρμογέα πλήρωσης στο στικ χρωστικής εντοπισμού διαρροών κλιματιστικού. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα πλήρωσης στο εργαλείο συμπίεσης. Διοχετεύστε όλο το περιεχόμενο του φυσιγγίου μέσα στο κύκλωμα του κλιματιστικού μέσω της πλευράς χαμηλής πίεσης.

Περιεχόμενα

7,5 ml

Βάρος περιεχομένου

7,27 g

Χημική βάση

Συνθετικό λάδι

Χρώμα

Κίτρινο

Οσμή/άρωμα

Αρωματικό

Πυκνότητα

0,97 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

48 Month

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

88 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας για πλήρωση πρόσθετου εντοπισμού διαρροών

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για την πλήρωση με πρόσθετο εντοπισμού διαρροών (αρ. είδους 0892764010) μέσω της πλευράς χαμηλής πίεσης
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι εφαρμογής Για πρόσθετο εντοπισμού διαρροών σε κλιματιστικά

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ

Για πρόσθετο εντοπισμού διαρροών κλιματιστικών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες