Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαστός σωλήνωσης φρένων, τύπος A

Μαστός σωλήνωσης φρένων, τύπος A
ΡΑΚΟΡ BMW/A.ROMEO 10Χ1

Αρ. είδους 0889500

EAN 4011231818216

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μαστός σωλήνωσης φρένων, τύπος A

Αρ. είδους 0889500

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο σωλήνα

4,75 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα

M10 x 1

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Βήμα

1 mm

Εσωτερική διάμετρος (d2)

5,00 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s)

11 mm

Μήκος (L)

16,7 mm

Φλάντζα DIN

F

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Προσδιορισμός υλικού

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες