Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τσάντα εργαλείων με αναδιπλούμενα πλευρικά τμήματα

Τσάντα εργαλείων με αναδιπλούμενα πλευρ. τμήματα
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛ.ΑΝΟΙΓ.ΠΛΑΙΝA 470Χ290Χ330ΜΜ

Αρ. είδους 0715930233

EAN 4058794055115

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τσάντα εργαλείων με αναδιπλούμενα πλευρικά τμήματα

Αρ. είδους 0715930233
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
Ανθεκτική τσάντα με αδιάβροχο πλαστικό κέλυφος στην κάτω πλευρά.
  • Ζώνες από νάιλον και καουτσούκ στο εσωτερικό για εργαλεία

  • Εξωτερικές θήκες για εργαλεία

  • Ταινία από καουτσούκ στην εξωτερική πλευρά για στυλό και μικρά κατσαβίδια

  • Αναδιπλούμενο πλευρικό τμήμα με ανθεκτικό φερμουάρ, το οποίο μπορεί επίσης να κλείσει με πρόσθετη δέστρα με άγκιστρο και θηλιά

  • Ο ιμάντας ώμου αφαιρείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.

  • Επενδεδυμένη λαβή μεταφοράς

  • Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680)
Ανακοίνωση

Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x πλάτος x ύψος

470 x 290 x 330 mm

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

15 kg

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2440,000 g

Ελάχ./μέγ. μήκος ιμάντα ώμου

850-1400 mm

Ελάχ. μήκος ιμάντα ώμου

850 mm

Μέγ. μήκος ιμάντα ώμου

1400 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες