Ελαστικός/μεταλλικός αποκρουστήρας, τύπος A
Ελαστικός/μεταλλικός αποσβεστήρας, τύπος A( 6701030101)
(ΕΠ)ΕΛΑΣΤ.ΜΕΤΑΛ.ΑΠΟΣΒ.ΤΥΠΟΥ Α30Χ20Μ8
Αρ. είδους 0862800002
EAN 4045727231135


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελαστική στήριξη
Κατασκευή από φυσικό καουτσούκ, ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και ρυπαίνουν ελάχιστα. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε ειδικά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα περισσότερα στοιχεία από καουτσούκ/μέταλλο προορίζονται για φορτία υπό πίεση. Τα σημεία εγκατάστασης όπου κυριαρχούν τάσεις εφελκυσμού και διάτμησης πρέπει να αποφεύγονται.
Δεν είναι κατάλληλο για βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτες, λάδια, γράσα και οξέα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση.
- Τοποθέτηση ή στήριξη ανεμιστήρων, κλιματιστικών μονάδων και αντλιών
- Ως πέλμα στήριξης για αεροσυμπιεστές, εξοπλισμό γυμναστικής και άλλα πλαίσια και μηχανήματα
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M8 |
Μήκος σπειρώματος (LG) | 23 mm |
Ύψος (H) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος (ØD) | 30 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 80 °C |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σκληρότητα Shore A | 55 |
Υλικό | Καουτσούκ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 46,875 g |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.6 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Αντίσταση σε | Οξείδωση, Καιρός, Αλισίβα, Νερό |
Μέγ. διαμήκης επιμήκυνση | 500 % |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 °C |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Εξωτερική διάμετρος (D) | Ονομαστική διάμετρος x μήκος | Φορτίο πίεσης σε N | Εκτροπή σε mm |
20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 3,2 |
300 | 4,6 | ||
500 | 5,8 | ||
30 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,5 |
400 | 2,5 | ||
600 | 3,2 | ||
40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 0,8 |
600 | 2,5 | ||
1000 | 4,0 | ||
50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 1,8 |
1200 | 2,9 | ||
1800 | 4,5 |