Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα στεγανοποίησης, αυτοκεντραριζόμενη

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, αυτοκεντραριζόμενος
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛA ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡ.Φ20

Αρ. είδους 04690020
EAN 4048539235902
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα στεγανοποίησης, αυτοκεντραριζόμενη

Αρ. είδους 04690020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ
  • Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

  • Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ (NBR70) για στεγανοποίηση κεφαλών βιδών (χρησιμοποιείται κυρίως με μετρικά εξαγωνικά μπουλόνια κατά DIN) και συνδέσεων με φλάντζες.

  • Για υψηλή πίεση, υποπίεση και μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

  • Βέλτιστο αποτέλεσμα στεγανοποίησης χάρη στον ακριβή σχηματισμό χείλους.

  • Δεν αποσπάται λόγω πίεσης, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πίεσης, χάρη στην επαφή μετάλλου με μέταλλο.

  • Χαμηλή ροπή σύσφιγξης

  • Δεν απαιτείται εκ νέου σύσφιγξη της εγκατεστημένης στεγανοποίησης

  • Αντικαθιστά άλλα εξαρτήματα στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Εύκολη, γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλής τοποθέτηση.

  • Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το ύψος του κεφαλιού

  • Δεν απαιτείται ειδική επεξεργασία της μεταλλικής επιφάνειας.

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -35 °C έως +120 °C

  • Σκληρότητα της ελαστικής στεγανοποίησης: 65-75 Shore
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Επαγγελματική εγκατάσταση:


Συνιστάται η δημιουργία μιας κεντρικής εσοχής για τη ροδέλα στεγανοποίησης, ώστε να εμποδίζεται η τοποθέτηση σε έκκεντρη θέση.

Κατάλληλο για βίδα

M20

Εσωτερική διάμετρος (d1)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Shore A

70 +/- 5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-35 to 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

21 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

22 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες