Ελατηριωτή κοπίλια
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με μονή θηλιά
ΑΣΦΑΛΕΙA Α2 4Χ78ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 64 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 20 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3) | 18-20 mm |
Διάμετρος οπής | 4,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Απλό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |