Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τριβείο μουαγιέ τροχών, τύπος A

Τριβείο μουαγιέ τροχών, τύπος A
ΛΕΙΑΝ.ΚΑΜΠΑΝΑ ΠΛΗΜΝΩΝ ΤΡΟΧ.Φ160ΜΜ+3 ΔΙΣΚ

Αρ. είδους 05851901

EAN 4045727015674

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τριβείο μουαγιέ τροχών, τύπος A

Αρ. είδους 05851901
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
Ειδικό τριβείο για καθαρισμό της κεντρικής διάταξης των τροχών και της επιφάνειας επαφής μεταξύ του τροχού και του μουαγιέ.

Καμπάνα λείανσης με δίσκο λείανσης από νάιλον χωρίς ύφανση


Ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα με μουαγιέ διαμέτρου 160 mm



Γρήγορη αφαίρεση της σκουριάς και των εναποθέσεων στα μουαγιέ των τροχών


  • Εξοικονομεί χρόνο

  • Οι ροπές σύσφιγξης δεν παραμορφώνονται πλέον


Βέλτιστη ποιότητα επεξεργασίας


  • Χωρίς σπινθήρες

  • Ελάχιστη παραγωγή σκόνης


Χρήση με ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα δράπανα του εμπορίου


Δεν απαιτείται ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας



Αντικαθιστώμενος δίσκος λείανσης από νάιλον χωρίς ύφανση


Εξοικονόμηση κόστους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος

160 mm

Διάμετρος 2

60 mm

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

500 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Τριβείο μουαγιέ τροχών, τύπος A:
3 x
Δίσκος λείανσης νάιλον με φλις για τροχούς λείανσης μουαγιέ τροχών

ΑΝΤΑΛΛ.ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α Φ160ΜΜ

Περιγραφή:
Διάμετρος: 160 mm
Ποσότητα: 3 x