Γωνία σύνδεσης, τύπος A με ιστό
Γωνία σύνδεσης, τύπος A με ιστό
(ΕΠ)ΓΩΝΙΑΚ ΣΥΝΔ ΤΥΠ Α ΥΠΟΣΤ105Χ105Χ9

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 90 x 105 x 105 mm |
Πάχος | 3 mm |
Σχεδίαση | Με ράβδο |
Αριθμός οπών D 13 mm στον υπο-φορέα nJ/κύριο φορέα nH | 1 + 3 Stck(pcs) |
Αριθμός οπών D 5 mm στον υπο-φορέα nJ+ κύριο φορέα nH | 14 + 10 Stck(pcs) |
Approval | ETA-09/0214 |
Peso del producto (por artículo) | 383.000 g |
Werkstoff | Χάλυβας |
Surface | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Βάρος | 391 g |
Προσδιορισμός υλικού | DX51D |
Πρότυπο υλικού | DIN EN 10327:2004 |
Αριθμός οπών D 5 mm | 24 PCS |
Αριθμός οπών D 13 mm | 4 PCS |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!