Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

Γερμανοπ. κεφαλή ροπόκλειδου με καστάνια, 9x12 mm
ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 9X12 19MM

Αρ. είδους 0714750619

EAN 4065746691208

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

Αρ. είδους 0714750619
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
Για ροπόκλειδο με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
  • Προϊόν κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης σε περιορισμένους χώρους

  • Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος

9 x 12 mm

Μέγεθος άκρου

19 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σκληρυμένος

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος (L1)

49,3 mm

Μήκος κεφαλής (L2)

32,7 mm

Διάμετρος κεφαλής (D1)

30,4 mm

Ύψος τετραγώνου (D2)

12,0 mm

Οδήγηση σε ίντσες

1

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 9 x 12 mm

ΔΥΝΑΝΜΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛ.9Χ12MM 60NM

Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
x 1 Ποσότητα
Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 9 x 12 mm

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛ.9Χ12MM 100NM

Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες