Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
Γερμανοπ. κεφαλή ροπόκλειδου με καστάνια, 9x12 mm
ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 9X12 17MM
Αρ. είδους 0714750617
EAN 4065746691215
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης σε περιορισμένους χώρους
- Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος | 9 x 12 mm |
Μέγεθος άκρου | 17 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σκληρυμένος |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μήκος (L1) | 47,8 mm |
Μήκος κεφαλής (L2) | 31,2 mm |
Διάμετρος κεφαλής (D1) | 27,4 mm |
Ύψος τετραγώνου (D2) | 12,0 mm |
Οδήγηση σε ίντσες | 1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!