Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο, τύπος 97

Λουκέτο τύπου 97
ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ

Αρ. είδους 0688904740

EAN 4062856007257

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο, τύπος 97

Αρ. είδους 0688904740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορο άνοιγμα χωρίς κλειδί
  • Κύλινδροι ασφαλείας με αρίθμηση

  • Υψηλό επίπεδο αντιδιαβρωτικής προστασίας

  • Διπλό κλείδωμα

  • Υψηλή δύναμη απόσπασης ζυγκιού

  • Το ζυγκί και τα εξαρτήματα του μηχανισμού κλειδώματος είναι σκληρυμένα
Ανακοίνωση

Για κλείδωμα, πιέστε προς τα μέσα το ζυγκί και αλλάξτε τη διάταξη του αριθμητικού κωδικού.

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

40 mm

Τύπος κλεισίματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Κλείδωμα επιπέδου ασφαλείας

4

Αριθμός κυλίνδρων

4 Stck(pcs)

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό περιβλήματος

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Σκληρυμένος χάλυβας

Υλικό κλειδιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Μαύρο

Χρώμα του κλιπ

Μαύρο

Πέλμα επιφανείας

Με λάκα

Επιφάνεια του κλειδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια του συνδετήρα

Με λάκα

Πάχος περιβλήματος (B)

15 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

54 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

6 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

32 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

23,4 mm

Κατάλληλη για

Φοριαμός, Εργαλειοθήκη, Βαγονέτο εργαλείων, Σύρτης, Επικλείδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες