Βούρτσα χεριών και νυχιών
Βούρτσα χεριών και νυχιών
ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΡΙΩΝ & ΝΥΧΙΩΝ 93MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τρίχες διαφορετικής σκληρότητας
- Οι σκληρές πλαστικές τρίχες απομακρύνουν τη βαριά μόλυνση
- Οι μαλακές φυσικές τρίχες προστατεύουν την κοίτη του νυχιού
Τρίχες από πολυπροπυλένιο
- Ανθεκτική στην τριβή
- Δεν αφήνει κηλίδες
- Ανθεκτική σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα
Τρίχες από φυσικό μαλλί
Προστατεύει τις ευαίσθητες επιδερμίδες
Στιβαρή ξύλινη βάση
Ποιοτικό κερωμένο ξύλο
Αποτρέπει τη δημιουργία κηλίδων λόγω συσσώρευσης ρύπων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καθαρισμός χεριών και νυχιών
Η βούρτσα καθαρισμού βοηθά στην αφαίρεση της βρομιάς από το δέρμα γρήγορα, αποτελεσματικά και απαλά.
Υλικό | Ξύλο |
Υλικό των τριχών | Μείγμα πολυπροπυλένιου και φυσικής τρίχας |
Μήκος | 93 mm |
Πλάτος | 36 mm |
Ύψος | 42 mm |
Μήκος τριχών από πολυπροπυλένιο | 14 mm |
Μήκος φυσικών τριχών | 10 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!