Εξολκέας, δύο σκέλη, διπλό άγκιστρο
Εξολκέας με δύο βραχίονες και διπλό άγκιστρο
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΕΞΩ ΔΙΠΟΔΟΣ 90MM
Αρ. είδους 0714522091
EAN 4024835926225
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη απόσπασης, τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα σκέλη του εξολκέα. Αυτό κάνει τη διαδικασία έλξης ιδιαίτερα ασφαλή.
- Δυνατότητα αλλαγής των αναστρέψιμων άκρων του άγκιστρου ανάλογα με την εφαρμογή.
- Τα πλατιά άκρα του άγκιστρου εγγυώνται την ασφαλή αφαίρεση και τα στενά άκρα του άγκιστρου είναι ιδανικά για εφαρμογές σε στενούς χώρους.
- Τα πλατιά άκρα του άγκιστρου διαθέτουν εγκοπή πλάτους 8 mm. Οι ροδέλες ή τα γρανάζια αφαιρούνται επίσης με βίδες M8.
- Οι εγκάρσιες ράβδοι και τα άγκιστρα είναι σφυρήλατα και ενανθρακαζωτωμένα
- Τα κατεργασμένα με ακρίβεια σκέλη φτάνουν αξιόπιστα και ομαλά πίσω από τα εξαρτήματα προς απόσπαση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 90 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 80 mm |
Μήκος ατράκτου | 125 mm |
Αριθμός βραχιόνων | 2 Stck(pcs) |
Πλάτος γάντζου (στενό άκρο) (D1) | 10 mm |
Πλάτος γάντζου (πλατύ άκρο) (D2) | 17 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 7 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 2 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 2 t |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |