Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας δύο βραχιόνων για γενική χρήση
Εξαγωγέας γενικής χρήσης με δύο βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΠΟΔΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 90MM
Αρ. είδους 0714522090
EAN 4024835926133
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο κλασικός εξολκέας για ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ.
- Σφυρήλατη τραβέρσα και άγκιστρα
- Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
- Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια για να πιάνουν το αντικείμενο προσεκτικά και με ασφάλεια
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 90 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 100 mm |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (C) | 90-140 mm |
Μήκος ατράκτου | 140 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 22 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 12 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 3 t |
Αριθμός βραχιόνων | 2 Stck(pcs) |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |