Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκες στίλβωσης

Δικτυωτό ύφασμα στίλβωσης
ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛ.ΠΡΑΣ.ΠΟΛ.ΣΚΛΗΡ.Φ90Χ20MM

Αρ. είδους 0585025090

EAN 4046777721195

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλάκες στίλβωσης

Αρ. είδους 0585025090

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πέλματα στίλβωσης σε διαφορετικές βαθμίδες λείανσης

Μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη φθορά


Οι αυλακώσεις (αραχνοειδής δομή) στην επιφάνεια αυξάνουν σημαντικά το εμβαδόν της. Αυτό επιτρέπει την απορρόφηση πολύ περισσότερου στιλβωτικού, παρέχει μεγαλύτερο ρυθμό αφαίρεσης και αυξάνει την απόδοση των λειαντικών κόκκων στίλβωσης.



Αφρώδες υλικό με ανοιχτούς πόρους για σταθερό ρυθμό αφαίρεσης και μέγιστη διάρκεια χρήσης.


Τα πέλματα στίλβωσης είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό με ανοιχτούς πόρους. Η δομή ανοιχτών πόρων και η αυλακωτή επιφάνεια επιτρέπουν την εξαιρετική διάχυση της θερμότητας που παράγεται κατά τη στίλβωση.



Μεγαλύτερη ευελιξία σε οποιοδήποτε σχήμα αμαξώματος


Χάρη στις στρογγυλεμένες ακμές, τα πέλματα στίλβωσης προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε σχήμα ή καμπύλη του οχήματος και με την έξυπνη γεωμετρία τους εμποδίζουν τη δημιουργία ατελειών στην καινούργια βαφή.



Ομοιόμορφα αποτελέσματα στίλβωσης


Οι δίσκοι διαμέτρου 145 mm και 170 mm διαθέτουν οπή διάτρησης για εύκολο, βολικό και άψογο κεντράρισμα.



Φιλικός προς τον χρήστη


Οι πλάκες στίλβωσης αφαιρούνται εύκολα από την πλάκα με δέστρα hook-and-loop χάρη στην λοξοτμημένη ακμή στο άκρο της δέστρας hook-and-loop.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μαλακό πέλμα στίλβωσης (πορτοκαλί) για τέλειο φινίρισμα, για στεγανοποίηση ή για εύκολη αφαίρεση λωρίδων και ολογραμμάτων. Πέλμα στίλβωσης μεσαίας σκληρότητας (μπλε) για αποτελεσματική προετοιμασία βαφής και μερική αφαίρεση λεπτών αυλακώσεων λείανσης. Πέλμα στίλβωσης εξαιρετικά μεγάλης σκληρότητας (πράσινο) για μέγιστο ρυθμό αφαίρεσης με ελάχιστη μεταφορά θερμότητας

Βαθμός σκληρότητας

Εξαιρετικά σκληρό

Χρώμα

Πράσινο

Διάμετρος

90 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στιλβωτικό ταχείας λείανσης P10 Plus

Ρ10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ PLUS 1KG

Πολύ λειαντικό στιλβωτικό που παρέχει έντονο γυάλισμα για γρήγορη αφαίρεση επιφανειακών ατελειών σε πρόσφατες επισκευές και πλήρως σκληρυμένες τελικές στρώσεις
Στιλβωτικό ταχείας λείανσης P10 Plus

Ρ10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ PLUS 250G

Πολύ λειαντικό στιλβωτικό που παρέχει έντονο γυάλισμα για γρήγορη αφαίρεση επιφανειακών ατελειών σε πρόσφατες επισκευές και πλήρως σκληρυμένες τελικές στρώσεις
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες