Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετήρες τύπου 90

Διπλόκαρφο, επιψ. χάλυβας τύπ. 90, επικ. ρητίνης
ΔΙΧΑΛΟ PN 90 GALV Γ/Β 35MM

Αρ. είδους 048057 35

EAN 4024835750837

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετήρες τύπου 90

Αρ. είδους 048057 35

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), ρητινωμένος

Κατάλληλος για DKG 1040, αρ. είδους 0703 555 0

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στερέωση σχαρών, ψευδοδαπέδων, φινιρισμάτων, πάνελ, κασωμάτων, ντουλαπιών

Πλάτος (b1)

5,7 mm

Μήκος (l1)

35 mm

Πλάτος καλωδίου

1,0 mm

Πάχος καλωδίου

1,25 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Ρητινωμένο

Αριθμός ανά παλέτα

1500000 Stck(pcs)

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται