Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανιά καθαρισμού για βιομηχανική χρήση

Πανί καθαρισμού γενικής χρήσης NSF
ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 90ΤΕΜ.-NSF

Αρ. είδους 089090090

EAN 4053479283333

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανιά καθαρισμού για βιομηχανική χρήση

Αρ. είδους 089090090
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
Για διεξοδικό και γρήγορο καθαρισμό των περισσότερων επιφανειών χωρίς να χρειάζεται νερό, σαπούνι ή βούρτσα. Με πιστοποίηση NSF.
  • Ιδανικό για καθημερινή χρήση εν κινήσει

  • Διεξοδική και απαλή απομάκρυνση ακόμη και της πιο δύσκολης βρομιάς όπως λάδια, γράσα, κόλλες, βαφές, πίσσα και λιπαντικά

  • Καθαρισμός εργαλείων, επιφανειών και χεριών με ένα μόνο προϊόν

  • Καθαρίζει τα χέρια και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

Με πιστοποίηση NSF: Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα μη βρώσιμων ουσιών, κατηγορία C1.

Ανακοίνωση

Προϊόν ακατάλληλο για εξαιρετικά στιλπνές επιφάνειες, όπως βαφές αυτοκινήτων και διαφανή πλαστικά, π.χ. προσωπίδες, πάνελ από plexiglass.

Περιοχή εφαρμογής

Με πιστοποίηση NSF: Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα μη βρώσιμων ουσιών, κατηγορία C1.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Διεξοδική και απαλή απομάκρυνση ακόμη και της πιο δύσκολης βρομιάς όπως λάδια, γράσα, κόλλες, βαφές, πίσσα και λιπαντικά.


  • Καθάρισμα εργαλείων

  • Καθάρισμα επιφανειών

  • Καθάρισμα χεριών
Οδηγίες

Αφαιρέστε το υγρό πανί από το επανασφραγιζόμενο δοχείο και αφαιρέστε τη βρομιά τρίβοντας απαλά την επιφάνεια που θέλετε.

Οσμή/άρωμα

Πορτοκαλί

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

30 Month

Αριθμός πανιών

90 Stck(pcs)

Πλάτος x μήκος

27 cm x 32 cm

Δοχείο

Κουβάς

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες