Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα C 90°, τετράγ.
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 90Μ DIN71412 H3 Γ/Β C M8X1

Αρ. είδους 098661

EAN 4011231918114

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 098661

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κωνικό σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μορφή

C, H3, Τετράγωνης κοπής

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M8 x 1

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

18 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg)

5,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

9 mm

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο