Κωνικό γρασαδοράκι Σχήμα γωνίας 90°, DIN 71412, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα C 90°, τετράγ.
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 90° ΓΩΝΙΑ 6Χ1
Αρ. είδους 098660
EAN 4011231918084
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | C, H3, Τετράγωνης κοπής |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M6 x 1 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 18 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 9 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |