Συνδετήρες τύπου 90
Διπλόκαρφο, επιψ. χάλυβας τύπ. 90, επικ. ρητίνης
ΔΙΧΑΛΟ 5,7X30ΜΜ
Αρ. είδους 048057 30
EAN 4024835750813
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλος για DKG 1040, αρ. είδους 0703 555 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για τη στερέωση σχαρών, ψευδοδαπέδων, φινιρισμάτων, πάνελ, κασωμάτων, ντουλαπιών
![]() | |
Πλάτος (b1) | 5,7 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Πλάτος καλωδίου | 1,0 mm |
Πάχος καλωδίου | 1,25 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Ρητινωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 2080000 Stck(pcs) |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |