Γωνιακό κλειδί σωλήνων Σουηδικού τύπου, γωνία 90°
Κλειδί σωλήνων, γωνία 90 μοιρών
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 90°
Αρ. είδους 071406 50
EAN 4011231708678
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση, στερεώνεται με στεγανοποιητικό δακτύλιο προσαρμογής
- Οδόντωση στην κεφαλή με κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά περιστροφής για βέλτιστη, υψηλής αντοχής συγκράτηση
- Οδόντωση με επαγωγική σκλήρυνση για εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά
Φύλλα δεδομένων(X)
Σωλήνες, παξιμάδια, επίπεδα τεμάχια εργασίας
![]() | |
Μέγ. διάμετρος σωλήνα σε ίντσες | 1 in |
Εύρος συγκράτησης | 35 mm |
Μήκος (L) | 310 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 18 mm |
Πάχος σιαγόνων (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Χρώμα | Κόκκινο |