Εντατήρας εσωτερικού ελατηρίου, σετ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕΤ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 9ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003615
EAN 4062856072491
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε οχήματα με πολύ μικρό άνοιγμα στην πίσω ανάρτηση, π.χ. σε VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia και Peugeot 107
- Εξοικονομεί χρόνο και κόστος εξαλείφοντας την ανάγκη αφαίρεσης και επανασυναρμολόγησης του βραχίονα στήριξης
- Η κλίση των ελατηριωτών πλακών προσαρμόζεται άριστα στο σχήμα του ελατηρίου και εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση
- Ο εσωτερικός οδηγός πλάκας σύσφιγξης εμποδίζει την ολίσθηση των ελατηρίων προς τα έξω
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 βασική μονάδα συμπιεστή ελατηρίου, 1.600 kg
- 1 σετ ελατηριωτής πλάκας διαμέτρου 90-120 mm, 2 τεμάχια
- 1 σετ ελατηριωτής πλάκας διαμέτρου 120-140 mm, 2 τεμάχια
- 2 ασφάλειες ελατηριωτής πλάκας
- 1 περόνη ασφάλισης ελατηριωτής πλάκας
- 1 επιτοίχιο στήριγμα
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κατάλληλο για BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes και άλλους κατασκευαστές
- Μέγιστο φορτίο 1.600 kg (15.690 N)
![]() | |
Δύναμη εφελκυσμού | 15690 N |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος ελατηρίου | 90-140 mm |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 9 Stck(pcs) |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |