Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα

Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Ν.9

Αρ. είδους 089943509

EAN 4024835144308

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα

Αρ. είδους 089943509
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
  • 100 % αδιάβροχα

  • Ρομβοειδές μοτίβο για ασφαλή πρόσφυση

  • Προστασία από χημικά και υγρά, όπως πολλά αλκάλια, οξέα, γράσα, λάδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαλύτες

  • Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εργασίες βαφής, κατεργασία επιφανειών, χάραξη, ψυκτικά και λιπαντικά, συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, κλάδος τροφίμων, λουτρά γαλβανισμού, καθαρισμός, χειρισμός φυτοφαρμάκων

Μέγεθος

9

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Από αδιάβροχο πλαστικό

Πρότυπα

EN 374, EN 388, EN 420

Κατηγορία

III

Μήκος

330 mm

Πάχος υλικού

0,38 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,03 mm

Χρώμα

Πράσινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες