Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, δακτ. συγκράτ.
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΥΡΤΟ 9ΜΜ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχέδιο: μετρικό, ίσιο
Άκρο βιδώματος: POWERDRIV διεξαγωνικό με δακτύλιο συγκράτησης, λεπτή οδόντωση, 72 δόντια με μοχλό εναλλαγής αριστερόστροφης και δεξιόστροφης λειτουργίας και γωνία περιστροφής 5°
Πολύ ανθεκτική και στιβαρή καστάνια για υψηλές ροπές σύσφιξης
Πρότυπο: μέγ. ροπή κατά DIN 899
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Επιφάνεια: Επιφάνεια βασικού κορμού: επιχρωμιωμένη, σατινέ ματ φινίρισμα, κίτρινο επινικελωμένο
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κλίση σιαγόνας 15°, γωνία 15°, επινικέλωση ματ δακτυλίου
Σημείωση: Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο, για το λόγο αυτό, είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στο δακτυλιοειδές άκρο
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 9 mm |
Μήκος (L) | 150 mm |
Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές/12 πλευρές, μετρικό σπείρωμα | 9 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 4,9 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 6,9 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 18,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 18,3 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 46 Nm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |