Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με λειτουργία καστάνιας στο κλειστό και στο ανοικτό άκρο
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, δύο πλευρές
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 9ΜΜ




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά λεπτή καστάνια με κλειστό και ανοικτό άκρο
- Ιδανικό εργαλείο για βίδωμα μαστών π.χ. σε σωληνώσεις φρένων, σε αγωγούς έγχυσης, σε μονάδες κλιματισμού ή σε υδραυλικά συστήματα
- Η πρωτοποριακή καστάνια με δύο άκρα διευκολύνει τις εργασίες σύνδεσης μαστών σε περιορισμένα, δυσπρόσιτα σημεία
- Το κλειστό άκρο διαθέτει τροποποιημένη διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV® και το ανοικτό άκρο διαθέτει τμήμα με ανοικτή καστάνια
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικό για βιδωτές συνδέσεις ρακόρ π.χ. σωληνάκια φρένων, αγωγοί ψεκασμού, συστήματα κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα κ.λπ.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 9 mm |
Μήκος (L) | 149 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 6,9 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 4,3 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 18,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 18,8 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 46 Nm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!