Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 9 x 12 mm

Ροπόκλειδο με εναλλάξιμη κεφαλή, καρέ 9x12 mm
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛ.9Χ12MM 100NM

Αρ. είδους 0714750100
EAN 4065233137189

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 9 x 12 mm

Αρ. είδους 0714750100
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
Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων

Χειρισμός ακριβείας


  • Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο

  • Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη

  • Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών


Εύκαμπτο, άνετο και ανθεκτικό προϊόν


  • Οι μικρές διαστάσεις και ο απλός χειρισμός του εργαλείου εξασφαλίζουν εξαιρετικά ευέλικτη χρήση

  • Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Ευελιξία χρήσης χάρη στην εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης σύσφιγξης

  • Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη σύσφιγξη παξιμαδιών και βιδών, ειδικά σε εργασίες μέσα σε περιορισμένους χώρους, για παράδειγμα, σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και οχημάτων/επαγγελματικών οχημάτων, στον κλάδο κατασκευής κινητήρων, στη βιομηχανία και στο εμπόριο και στην τεχνολογία αγκύρωσης.

Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος

9 x 12 mm

Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Μέγεθος άκρου

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής

20-100 Nm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες)

15-73 lbf.ft

ISO

6789-1

Μήκος (L1)

344 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

37 mm

Μήκος μοχλού (L2)

262 mm

Ονομαστική διάσταση κουμπωτού εργαλείου (S1)

30,5 mm

Εργοστασιακή βαθμονόμηση μετρητή βάθους (S2)

19,2 mm

Ύψος εξαρτήματος (B1)

20 mm

Μήκος λαβής (L3)

167 mm

Πλάτος εξαρτήματος (B2)

22 mm

Ακρίβεια μέτρησης ροπής

+/- 3 %

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

KΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛEX. 9Χ12MM 3/8

Για ροπόκλειδο με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 9X12 13MM

Για ροπόκλειδο με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 9X12 17MM

Για ροπόκλειδο με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 9X12 19MM

Για ροπόκλειδο με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 9x12 mm
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες