Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με σιαγόνα σύσφιγξης

Σφιγκτ. με κρίκο στερέωσης DIN 3017-2 σχ. S/B1 W1
ΚΟΛΙΕ ΓΑΛΒ.Β9ΜΜ-11ΜΜ

Αρ. είδους 054011 9
EAN 4011231447935
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με σιαγόνα σύσφιγξης

Αρ. είδους 054011 9

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για συνδέσεις με υψηλή και ομοιόμορφη πίεση επαφής

Ισχυρή σιαγόνα σύσφιγξης


  • Υψηλή δύναμη σύσφιγξης

  • Υψηλή πυκνότητα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αερόσακος, στερέωση/συγκράτηση

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος ζώνης

9 mm

Ονομαστική διάμετρος

11 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

10,5-11,5 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Ροπή σύσφιγξης

1,2 Nm

Πρότυπα

DIN 3017