Γερμανικό κλειδί, συλλογή 8 τεμάχια
Γερμανικό κλειδί ZEBRA, συλλογή 8 τμχ.
ΣΕΤ ΔΙΠΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 6-22ΜΜ 8ΤΕΜ.



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιεχόμενα:
Μεγέθη 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
Ακατάλληλη για εσωτερικό εξοπλισμό οχήματος ORSYmobil, ύψος συρταριού 48 mm και σύστημα ραφιών ORSY1, ύψος συρταριού 55 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Για προσαρμοσμένο εξοπλισμό τροχήλατων εργαλειοφόρων, κιβώτια ORSY BULL, εσωτερικό εξοπλισμό οχήματος και συστήματα ραφιών ORSY.
Βάθος | 335 mm |
Πλάτος | 185 mm |
Ύψος | 60 mm |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 2 |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 8 Stck(pcs) |

ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ ΚΕΝΗ ΓΙΑ 0965900404
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες