Θερμικό χαρτί Για ψηφιακούς ταχογράφους
Θερμικό χαρτί για ψηφιακούς ταχογράφους
ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΦ.ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΡΟΛΟ 8M
Αρ. είδους 0850100300
EAN 4046778064628
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλής ποιότητας θερμικό χαρτί, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 432/2004, Παράρτημα 1B
Περιέλιξη χωρίς πυρήνα για προστασία του εσωτερικού του ταχογράφου και αποφυγή πρόσθετων αποβλήτων
Μαρκάρισμα στα τελευταία 50 cm του ρολού
Κάθε ρολό είναι συσκευασμένο σε ειδική σφραγισμένη μεμβράνη
Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, το χαρτί είναι ευανάγνωστο και εκτυπώσιμο για 10 έτη
Μεγάλη αντοχή σε:
- Θερμότητα
- Υγρασία
- Φως
- Νερό
- Λάδι
- Βενζίνη και πετρέλαιο
- Γράσο
- Μαλακτικά
- Αλκοόλη
- Καθαριστικές ουσίες και προϊόντα φροντίδας
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το θερμικό χαρτί της Würth:
- Χαρτί εκτύπωσης για όλους τους εγκεκριμένους ψηφιακούς ταχογράφους
- Εγκεκριμένο από διάφορους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων και συσκευών ελέγχου
| Εγκρίσεις για ψηφιακούς ταχογράφους: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Φύλλα δεδομένων(X)
Εγκρίσεις για ψηφιακούς ταχογράφους:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Εξωτερική διάμετρος | 28 mm |
Πλάτος | 57,5 mm |
Μήκος | 8 m |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 90 °C |