Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμικό χαρτί Για ψηφιακούς ταχογράφους

Θερμικό χαρτί για ψηφιακούς ταχογράφους
ΘΕΡΜ. ΧΑΡΤΙ ΨΗΦ. ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΡΟΛΟ 8M PL

Αρ. είδους 0850100301

EAN 4065746412810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμικό χαρτί Για ψηφιακούς ταχογράφους

Αρ. είδους 0850100301

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υψηλής ποιότητας θερμικό χαρτί, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 432/2004, Παράρτημα 1B



Περιέλιξη χωρίς πυρήνα για προστασία του εσωτερικού του ταχογράφου και αποφυγή πρόσθετων αποβλήτων



Μαρκάρισμα στα τελευταία 50 cm του ρολού



Κάθε ρολό είναι συσκευασμένο σε ειδική σφραγισμένη μεμβράνη



Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, το χαρτί είναι ευανάγνωστο και εκτυπώσιμο για 10 έτη



Μεγάλη αντοχή σε:


  • Θερμότητα

  • Υγρασία

  • Φως

  • Νερό

  • Λάδι

  • Βενζίνη και πετρέλαιο

  • Γράσο

  • Μαλακτικά

  • Αλκοόλη

  • Καθαριστικές ουσίες και προϊόντα φροντίδας


Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το θερμικό χαρτί της Würth:


  • Χαρτί εκτύπωσης για όλους τους εγκεκριμένους ψηφιακούς ταχογράφους

  • Εγκεκριμένο από διάφορους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων και συσκευών ελέγχου
Εγκρίσεις για ψηφιακούς ταχογράφους:
Siemens VDOe1: 84
Actiae2: 25
30
29
Smar-Tach STD
Smar-Tach STD II
Smar-Tach ADR
Stoneridgee5: 0002SE 5000
Eskone1: 200EFAS-3
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εγκρίσεις για ψηφιακούς ταχογράφους:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

Πλάτος

57 mm

Μήκος

8 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες