Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 8Χ80ΜΜ Α4
Αρ. είδους 0526002008
EAN 4056807198507
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
DIN 5299C
Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης
Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Πάχος (d3) | 8 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 9 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 200 kg |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | 0 - δεν εφαρμόζεται |