Τροχήλατος εργαλειοφόρος συλλογή 8.8, PLUS 324 τμχ. REDSTRIPE
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ PLUS 8.8 7ΣΥΡΤ.324ΕΡΓ.RS
Αρ. είδους 5584881111
EAN 4068362013119
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το εντυπωσιακό κόκκινο σχέδιο προσθέτει μια έντονη πινελιά σε κάθε περιβάλλον συνεργείου
- Οι ευρύχωρες διαστάσεις παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης για μιας ευρεία γκάμα εργαλείων και εξοπλισμού
- Διαθέτει τέσσερεις ανθεκτικούς τροχούς για εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση μέσα στον χώρο εργασίας
- Η ανθεκτική επιφάνεια με βαφή πούδρας εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία από τη φυσιολογική φθορά και τη διάβρωση
- Διαθέτει επτά συρτάρια που ανοίγουν ομαλά με ένσφαιρα ρουλεμάν για εύκολη πρόσβαση και οργάνωση των εργαλείων
- Κατασκευάζεται από ανθεκτικό χάλυβα, προσφέροντας εξαιρετική στιβαρότητα και ευστάθεια
- Χάρη στην υψηλή φέρουσα ικανότητα χωράει άνετα βαριά εργαλεία και εξοπλισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 324 Stck(pcs) |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 949 x 574 x 998 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 450 kg |
Χρώμα | Γκρι |
Τύπος απόσπασης | Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
SKTWRNCH-SET-3/8IN-BIHEX-SK2-17PCS
SKTWRNCH-SET-1/4IN-BIHEX-SK3-20PCS
SKTWRNCH-SET-TX-SK6-40PCS
DBOPNENDWRNCH-SET-ELIP-WR3-7PCS
BIT-SET-SKT-SHRT/LNG-SK7-22PCS
SKTWRNCH-SET-LNG-BIHEX-SK5-28PCS
PLRS-SET-PL1-4PCS
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-SET-TH1-6PCS
SCRDRIV-SET-PH/SL-SC1-9PCS
SKTWRNCH-SET-1/2IN-BIHEX-SK1-25PCS
ALLENKEY/(LOKPLRS-RIV)-AK1-18PCS
BIT-SET-1/4IN-10MM-DB1-74PCS
STRKTL-SET-ST1-14PCS
COMBIWRNCH-SET-SHRT-ELIP-WR1-17PCS
CRCLIPPLRS-SET-PL2-4PCS
SCRDRIV-SET-TX-SC2-7PCS
DBENDBOXWRNCH-SET-ELIP-WR2-12PCS
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες