Βαγονέτο συναρμολόγησης συστήματος 8.8
Βαγονέτο συναρμολόγησης 8.8
ΜΕΤΑΛΛ.ΤΡΟΛ ΜΕΤΑΦ.ΜΑΥΡΟ 704X497X875
Αρ. είδους 0962613000
EAN 4061975283665
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά ανθεκτικό βαγονέτο συναρμολόγησης με διαστάσεις συστήματος 8.8
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα συγκολλημένη με πολλαπλές άκρες
- Ράφια τριών κατευθύνσεων, ρυθμιζόμενου ύψους (μεσαία)
- Ανθεκτική και εργονομική κινούμενη λαβή
- Διάτρητα πίσω τοιχώματα για στερέωση διάφορων παρελκόμενων (τετράγωνη διάτρηση 10 x 10 mm)
- Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί διαμέτρου 100 mm (δύο με φρένο), κινητήριοι τροχοί διαμέτρου 100 mm
- Μεγάλη συνολική ικανότητα μεταφοράς φορτίου: 150 kg (βάρος ανά ράφι 50 kg)
- Με βαφή τύπου πούδρας σε χρώμα RAL 9017
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση συρταριού | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός ραφιών | 3 Stck(pcs) |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 497 x 704 x 875 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Διάμετρος ρολού | 100 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Τύπος απόσπασης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 32000,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!