Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση ερμαρίου για ερμάριο συστήματος

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 8.6-RAL7016

Αρ. είδους 5583100500

EAN 4065746487313

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση ερμαρίου για ερμάριο συστήματος

Αρ. είδους 5583100500

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στιβαρός σκελετός για αύξηση του ύψους του περιβλήματος ερμαρίου συμπεριλαμβανομένου σετ ποδιών οριζοντίωσης για την αντιστάθμιση ανωμαλιών εδάφους
  • Προσαρμοσμένοι συνδυασμοί και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός

  • Η βάση ερμαρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από όλα τα περιβλήματα ερμαρίων στις διαστάσεις του αντίστοιχου συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις συστημάτων.

  • Επικάλυψη από πούδρα μικροδομής υψηλής ποιότητας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

8,6

Χρώμα

Γκρι ανθρακίτη RAL 7016

Ύψος

70 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

2 t

Πλάτος

574 mm

Βάθος

603 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες