Βυσματούμενο αγκύριο Για δεματικά καλωδίων
ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8,5MM
Αρ. είδους 0971100985
EAN 4056807893068
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για δεματικά καλωδίων | μέγ. 8,5 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -25 to 40 °C |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ύψος κοπής | 5,5 mm |
Πλάτος κεφαλής | 12,5 mm |
Μήκος | 27 mm |