Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή

Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη Μαύρη κεφαλή C
ΛΑΜ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΨΩΜ.ΜΑΥΡΗ 8Χ5/8

Αρ. είδους 5047003002

EAN 4056807192451

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή

Αρ. είδους 5047003002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή Γαλβανισμένη με Μαύρη κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΛαμαρίνες ,Αλουμίνιο, Μεταλλικές Κατασκευές

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

DIN

7981 παρόμοιο

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή δίσκου

Πρότυπα

DIN 7981 παρόμοιο

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες