Διάτρητη λωρίδα στερέωσης με διάτρηση άκρων
Διάτρητη λωρίδα στερέωσης με διάτρηση άκρων
ΔΙΑ/ΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗ/ΞΗΣ-Δ/Τ8,5-Π/Τ4-ΠΛ25
Αρ. είδους 0972010225
EAN 4053479866963
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος | 25 mm |
Πάχος υλικού | 0,7 mm |
Διάμετρος οπής | 8,5 mm |
Απόσταση οπής | 15 mm |
Διάμετρος οριακής οπής | 4,0 mm |
Απόσταση της οπής από τις οπές στα άκρα | 15 mm |
Μέγ. δύναμη φορτίου | 2800 N |
Υλικό | Λαμαρίνα, 1,0226 |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος | 25 m |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!