Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.5
Eργαλειοθήκη συστήματος 8.4.5
ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.5ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ
Αρ. είδους 5581013000
EAN 4062856845750
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατή και ευέλικτη χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος
- Επιτρέπει την προσαρμογή των περιεχομένων για διάφορες εφαρμογές.
- Εξασφαλίζει ότι οι θήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κιβώτια εργαλειοθηκών ORSY BULL και σε εσωτερικό εξοπλισμό οχημάτων
Δυνατότητα συνδυασμού πολλών εργαλειοθηκών
Το περίγραμμα της ενσωματωμένης ράγας και τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών θηκών και την ασφαλή μεταφορά τους.
Εργαλειοθήκη με πολλά λειτουργικά στοιχεία
- Η ενσωματωμένη στεγανοποίηση από ελαστομερές υλικό προστατεύει τα περιεχόμενα από τη βροχή
- Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο χάρη στις χωνευτές λαβές και τους μεταλλικούς μεντεσέδες μέσα στο καπάκι.
- Πεδίο για αυτοκόλλητες ή συρόμενες ετικέτες
Μεγάλη άνεση
- Μεγάλες λαβές και στις δύο πλευρές
- Ενσωματωμένα μαλακά στοιχεία και μεγάλη ακτίνα περιστροφής για λιγότερη πίεση στα χέρια και τον καρπό
- Η στιβαρή λαβή αντέχει σε φορτία έως 60 kg.
Η εργαλειοθήκη συστήματος έχει βραβευτεί με τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδίασης
- Red Dot Design Award 2017
- IF - Design Award 2017
- German Design Award 2018
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 8.4.5 |
Πλάτος | 500 mm |
Βάθος | 380 mm |
Ύψος | 320 mm |
Υλικό | ABS |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4450,000 g |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!