Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

Eργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2
ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Αρ. είδους 5581011000

EAN 4046777079074

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

Αρ. είδους 5581011000
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
Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα

Συμβατή και ευέλικτη χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος


  • Επιτρέπει την προσαρμογή των περιεχομένων για διάφορες εφαρμογές

  • Εξασφαλίζει τη χρήση της θήκης στα κιβώτια εργαλειοθηκών ORSY®BULL και σε εσωτερικό εξοπλισμό οχημάτων


Δυνατότητα συνδυασμού πολλών εργαλειοθηκών


Το περίγραμμα της ενσωματωμένης ράγας και τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών θηκών και την ασφαλή μεταφορά τους.



Εργαλειοθήκη με πολλά λειτουργικά στοιχεία


  • Η ενσωματωμένη στεγανοποίηση από ελαστομερές υλικό προστατεύει τα περιεχόμενα από τη βροχή

  • Απλό άνοιγμα και κλείσιμο χάρη στις ασφάλειες με εσοχές για τα δάκτυλα

  • Πεδίο για αυτοκόλλητες ή συρόμενες ετικέτες


Μεγάλη άνεση


  • Σχεδίαση με μεγάλη λαβή

  • Ενσωματωμένα μαλακά στοιχεία και μεγάλη ακτίνα περιστροφής για λιγότερη πίεση στα χέρια και τον καρπό

  • Η στιβαρή λαβή αντέχει σε βάρος έως 60 kg


Η εργαλειοθήκη συστήματος έχει βραβευτεί με τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδίασης:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF - Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

8.4.2

Πλάτος

500 mm

Βάθος

380 mm

Ύψος

140 mm

Υλικό

ABS

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2741,000 g

Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση)

462,5 x 335 x 108 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ORSY ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαλειοθήκες συστήματος ORSY® σε μεγέθη 8.4, 4.4 και ORSY®BULL